Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000467014 Herst.-Nr.: V5115 EAN/GTIN: 4047728051293 |
| |
|
| | |
| 2K Weichschaum-Einlage Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm) VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung Schützt die Werkzeuge · da diese verrutschsicher eingebettet werden Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz Resistent gegen Öle und Fette Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant Profil · Innen TORX® Profil · Innen-Sechskant Profil · Kreuzschlitz Profil PH · Pozidriv Profil PZ · Schlitz Profil · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · Tamper Resistant TORX® Profil Schlüsselweite: ∙ 4 – 32 Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 393mm · Tiefe: 563mm · Höhe: 35mm · Abtrieb: Außen-Sechskant Profil · Antrieb Vierkant: 6,3mm · Antrieb Vierkant (Zoll): 1/4Zoll Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80-teilig | Bestückung: | Steckschlüsseleinsätze 4-14/4-32 mm | Einlagenmodul: | L (563 x 393 mm) | Marke: | VIGOR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" knarrenkasten vigor, modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 158,33* | € 195,01* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,14* | € 197,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,11* | € 204,33* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,39* | € 217,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,45* | € 222,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|