Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167329 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728051293 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ 4 – 32
- Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 80 | Anzahl der Teile: | 80 | Modultyp: | 3/3+ | Verwendung: | Steckschlüssel | Ausführung: | bestückt | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" knarrenkasten vigor, modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,14* | € 197,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 161,46* | € 198,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,11* | € 204,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,39* | € 217,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,45* | € 222,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|