Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel OPEN-RATCH 17 SW 22mm L.285mm umschaltbar,Rings.15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8000647191
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41172222
EAN/GTIN:
     4018754320196
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl · a1: 10,0mm · a2: 13,5mm · Breite mm (b): 46,5mm · d: 41,0mm · Gewicht: 339g · Maulstellung: 15° · Schlüsselweite 1 [mm]: 22mm · Schlüsselweite 2 [mm]: 22mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
285 mm
Zähne:
72
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
5
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 39,11*
1 Tag
41
5
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 39,48*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 40,37*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 31,39*
€ 40,39*
1
€ 4,00*
ab € 31,11*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.