Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler JARO 7060 M 50 W 5800 lm 5m H07RN-F 3G1,0 IP65 BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000883103
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250547
EAN/GTIN:
     4007123684991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer · für die Montage im Innen- und Außenbereich Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · Lichtfarbe: 6500K · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
50 W
Lichtstrom:
5800 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3G1,0
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
D
Modell:
JARO 7060 M
Steckertyp:
E+F
Schutzart:
IP65
Energieverbrauch:
50 kWh/1000h
Spannung:
240 V
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6609
€ 8,50*
ab € 48,1103*
€ 58,5003*
7 Tage
6675
€ 5,99*
ab € 47,78*
€ 60,12*
Lager 1690
35
€ 5,99*
ab € 51,25*
€ 62,29*
€ 4,90*
ab € 50,31*
€ 62,35*
1 Tag
50
€ 5,45*
ab € 52,79*
€ 63,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171580001
ab € 64,59*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171630802
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.