Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000883111 Herst.-Nr.: 1171250342 EAN/GTIN: 4007123684977 |
| | |
|
| | |
| mit sehr hellen Everlight SMD-LEDs · extrem lange Lebensdauer · stoßfest · wartungsfrei · geringe Wärmeentwicklung · Art.-Nr. 8000 883 111 als LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports, sowie zur Abschreckung von Einbruch und Diebstahl · Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · Ausführung: mit Bewegungsmelder · Lichtfarbe: 6500K · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 30 W | Lichtstrom: | 3450 lm | Energieeffizienzklasse: | D | Modell: | JARO 4060 P | Steckertyp: | E+F | Schutzart: | IP65 | Energieverbrauch: | 30 kWh/1000h | Spannung: | 240 V | Marke: | BRENNENSTUHL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, leuchtmittel led spot, led spot, led-baustrahler brennstuhl, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,0512* | € 29,8612* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,96* | € 30,73* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,44* | € 31,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,00* | € 32,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,36* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|