Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1171250342 LED Strahler JARO 4060 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1171250342 LED Strahler JARO 4060 P
BRENNENSTUHL 1171250342 LED Strahler JARO 4060 P
Artikel-Nr.:
     1955-39976859183
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Spot
Brennenstuhl 1171250342 LED Strahler JARO 4060 P
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1171250342
Länge netto mm:
4,50
Breite netto mm:
19,50
Höhe netto mm:
21,50
Gewicht netto Kg:
0,770000
Länge brutto mm:
4,50
Breite brutto mm:
4,50
Höhe brutto mm:
19,50
Gewicht brutto Kg:
0,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6904
€ 8,50*
ab € 22,9512*
€ 30,0412*
Lager 1955
6907
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 30,91*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 24,34*
€ 32,05*
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 32,20*
€ 5,95*
ab € 25,41*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.