Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer DGA 521 ZX1 18 V 125mm 8500min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000883958
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA521ZX1
EAN/GTIN:
     0088381751117
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18 volt...
akku winkelschleifer
bürstenloser Motor · X-LOCK-System für einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff · ADT Automatic torque Drive Technology (automatische Drehzahlregulierung) · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeuges Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Max. Schnitttiefe: 32 mm · Spindelgewinde: M14 · Bohrung: 22,23 mm · Gewicht inkl. Akku: 2,4-3 kg · Produktabmessung (L x B x H): 361 - 375 x 140 x 146 mm · Akkutyp: Li-Ion
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
8500 min-¹
Gewicht:
2,4-3,0 (inkl. Akku) kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita, Akkuflex, Schruppschleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 145,11*
€ 174,63*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 150,72*
€ 181,78*
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 187,81*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 158,55*
€ 189,62*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 204,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.