Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge L.192x45xB.90x34xStärke 2mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8001514116
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     310615
EAN/GTIN:
     4004338310615
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
mit vernietetem Stift · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 90mm · Maß d: 34mm · Maß a: 192mm · Maß b: 45mm
Weitere Informationen:
Länge:
192 x 45 mm
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
6,5 / 9 x 9 mm
Breite:
90 x 34 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,14*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,66*
€ 2,25*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,31*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 1,47*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.