Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hybrid-Baustrahler 10050 MH 100 W 12500 lm 5m H07RN-F 2X1,0 18 V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002643422
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700001
EAN/GTIN:
     4007123681341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall · Plug-In-Kabelanschluss · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 12 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung · Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · abnehmbare Akku Schutzhaube · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers · standfestes Gehäuse · ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Stativmontage möglich · Einsatz für den rauen Betrieb Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · Lichtfarbe: 6500K · Leuchtdauer: 12min · prüfpflichtig: ja · Adernzahl: 2 · Aderquerschnitt: 1mm2 · Anschlusstechnik: Kabel mit Stecker · Anzahl der Leuchtmittel: 330 · Art der Leuchte: Strahler · Art des Zubehörs: Adapter · Ausgangsspannungsart: Gleichspannung (DC) · Breite: 35,4cm · Drehbar: ja · Drehrichtung: vertikal · Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) · Farbe der Abdeckung: weiß · Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6 · Farbwertanteile (x): 0,313 · Farbwertanteile (y): 0,334 · Farbwiedergabeindex: 80-89 (Klasse 1B) · Farbwiedergabeindex (1): 80 · Flimmer-Messgröße: 1 · Geeignet für Außenbereich: ja · Gehäusefarbe: schwarz · Gehäusefarbe (1): grau · Gewicht: 4,73kg · Halogenfrei: ja · Hammerzeichen: ja · Höhe: 25,8cm · K2: ja · Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,0 · Kabeleinführung: Hinten · Kabelfarbe: schwarz · Korrelierte Farbtemperatur: 6500K · Korrelierter Farbtemperaturtyp: Einzelwert · Länge: 17,7cm · Lebensdauer (L70B50): 30000h · Lebensdauerfaktor: 0,9 · Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,47W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 100W · Leuchtfarbe: weiß · Leuchtmittel: LED nicht austauschbar · Leuchtmittel enthalten: ja · Lichtaustritt: indirekt · Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: kühl >5300K · Lichtstrom einstellbar: Stufen · Lichtstromerhalt: 0,96 · Messgröße für Stroboskop-Effekte: 0,9 · Min. Betriebstemperatur: -10Grad Celsius · Min. Nenneingangsspannung: 220V · Mit Ein-/Ausschalter: ja · Mit Tragegriff: ja · Nennfrequenz: 50/60Hz · Netzspannung/ Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS · Nutzlichtstrom: 12500lm · R9-Farbwiedergabeindex: 18 · Schlagfestigkeit: IK08 · Schutzklasse: II · Steckerart: Gerader Stecker · Stoßfestigkeit: ja · Strahlwinkel-Korrespondenz: Breiter Kegel (120°) · Stromversorgung: Hybrid · Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS · Verpackung: Im Verkaufskarton · Verschiebungsfaktor: 0,9 · Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED · Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert · Werkstoff Gehäuse: Kunststoff gummiert · Wirkungsgrad Lampe: 125lm/W · Max. Nenneingangsspannung: 240V · Max. Strombelastbarkeit: 1A
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
100 W
Akkuspannung:
18 V
Lichtstrom:
12500 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 2X1,0
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
E
Modell:
10050 MH
Steckertyp:
E+F
Schutzart:
IP54
Energieverbrauch:
100 kWh/1000h
Spannung:
18 V
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1225
€ 8,50*
ab € 164,4062*
€ 195,1462*
8 Tage
1225
€ 5,99*
ab € 163,56*
€ 200,67*
€ 4,90*
ab € 171,28*
€ 203,90*
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 204,20*
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 213,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6707*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,37*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.