Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe LuxPremium TL 410 F 350lm/136m Alu Farbtemp.6900K m.Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002901558
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750004
EAN/GTIN:
     4007123684663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
CREE-LED bietet extrem helles Licht · vielseitig einsetzbar · stufenlose Fokussierung · Fremdkörper- und spritzwassergeschützt · IP44 LEDs: CREE-LED (50.000h Lebensdauer) · mit Trageschlaufe · Lichtstrom: 350lm · Farbtemperatur: 6900K · Leuchtweite max.: 136m · Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS · Leuchtdauer max.: 34h (bei 10%) · Gehäuse: Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Batterien: 3 · Anzahl der Leuchtmittel: 1 · Anzahl der Zellen: 3 · Art der Leuchte: Taschenlampe · Ausführung der Oberfläche: matt · Austauschbar: ja · Batterie enthalten: ja · Batterie Technologie: Alkaline · Durchmesser: 34mm · Farbe der Abdeckung: transparent · Farbtemperatur: 6900K · Farbwiedergabeindex: 70-79 (Klasse 2A) · Geeignet für Außenbereich: ja · Gesamtlichtstrom: 350lm · IEC-Bezeichnung: LR03 · Lampenlebensdauer: 50000h · Leistungsaufnahme: 5W · Leuchtfarbe: weiß · Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: kühl >5300 K · Lichtstrom einstellbar: Stufen · Mit Ein-/Ausschalter: ja · Oberfläche: Eloxiert/ anodisiert · Produktbreite (ohne Verpackung): 3,7cm · Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,16kg · Produkthöhe (ohne Verpackung): 11,3cm · Produktlänge (ohne Verpackung): 3,4cm · Schutzklasse: III · Stromversorgung: Batterie · Verpackung: Im Verkaufskarton · Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent · Werkstoff Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
für Batterien:
Micro AAA LR03
Lichtleistung:
350 lm
Leuchtdauer:
34 h
Länge:
3,4 cm
Gewicht:
0,155 kg
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Leuchtmittelbestückung:
LED nicht austauschbar
Leuchtweite:
136 m
Leistung:
5 W
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, handlampe, brennenstuhl handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1659
€ 8,50*
ab € 11,6827*
€ 16,4927*
8 Tage
1659
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 16,95*
€ 4,99*
ab € 12,26*
€ 17,28*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 17,75*
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.