Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 956-1173750004 Herst.-Nr.: 1173750004 EAN/GTIN: 4007123684663 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 F bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die Soft-Touch-Funktion ermöglicht ein schnelles Schalten der Schaltstufen 100% - 40% - 10% - SOS. Die handliche LED Inspektionslampe ermöglicht mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht eine ideale Ausleuchtung. Zudem überzeugt die handliche Taschenleuchte durch folgende Eigenschaften: - Stufenlose Fokussierung
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- Mit Trageschlaufe
- LEDs: CREE-LED (50.000h Lebensdauer)
- Lichtstrom: 350lm
- Farbtemperatur: 6900K
- Leuchtweite max.: 136m
- Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
- Leuchtdauer max.: 34h (bei 10%)
- Batterie Typ: 3x AAA (enthalten)
- Gehäuse: Aluminium
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, handlampe, brennenstuhl handlampe, taschenlampe, led taschenlampe, kleine taschenlampe, led handlampe, taschenlampe batterie, stiftleuchte, inspektionslampe, taschenlampe klein, outdoor taschenlampe, stabtaschenlampe, handleuchte, taschenlampe brennenstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 956 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 11,6827* | € 16,4927* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 11,66* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 12,26* | € 17,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,53* | € 17,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,16* | € 17,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 956 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 956 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 956 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|