Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere StepCut XL L.225mm Kopf brün.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8004039101
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 225
EAN/GTIN:
     4003773088882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere knipex
Kabelschere mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichterer Schnitt als mit kompakten Kabelscheren · enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminum bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm² · zwei Schneidbereiche: die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah · die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen ("Knabbern") sehr großer Kabel · komfortable Einhand- und Zweihandbedienung durch minimierte Schenkelweite · geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar · schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit · Klemmschutz für sicheres Arbeiten · nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel wie ACSR Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 375g · Kopf: brüniert · AWG: 2 - 0 / 4 - 0 · Oberfläche: brüniert · Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70mm
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
225 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
23 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Kabelscheren, Schere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,82*
€ 39,17*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 29,78*
€ 39,50*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 30,22*
€ 39,69*
1
€ 4,00*
ab € 31,33*
€ 41,19*
1
€ 4,70*
ab € 31,45*
€ 41,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.