| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000427011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW9000427011 EAN/GTIN: 4054773024868 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände sorgen für optimale Lagerung und Ordnung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 Längs-/1 Querteiler | Fronthöhe: | 190 mm | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,14* | € 35,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 26,25* | € 35,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,43* | € 44,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,34* | € 44,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,78* | € 46,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|