Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Schubladeneinsatz
>
Artikel
Schubladenunterteilungsmaterial BK 600 Front-H.190mm 1 Längs-/1 Querteiler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-9000427011
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
NW9000427011
EAN/GTIN:
4054773024868
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Längs- und Quertrennwände sorgen für optimale Lagerung und Ordnung
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Längs-/1 Querteiler
Fronthöhe:
190 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Unterteilungsmaterialien für Schubladenschränke
>
Unterteilungsmaterialien
>
Schubladenunterteilungsmaterial BK 600
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
schubkasteneinsatz
,
Auszugboden
,
Schubladeneinsätze
,
Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schubladenschrank BK 600 H1000xB600xT600mm grau/blau 7 Schubl.Einfachauszug
k.A.
NW9000427003
ab € 433,07*
Sonstiges
Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 4 Schubl.Einfachauszug
k.A.
NW9000427000
ab € 326,44*
Sonstiges
Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 5 Schubl.Einfachauszug
k.A.
NW9000427001
ab € 336,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen