Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT170xH105/30mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429043
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014034.16
EAN/GTIN:
     4049751011275
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten · Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105/30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, Lochplattenzubehör
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 5,45*
ab € 20,83*
€ 27,00*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 28,09*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 22,36*
€ 29,01*
4 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 22,46*
€ 29,14*
1 Tag
63
3
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.