Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter B.190mm T.70mm Alu.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429053
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14050001
EAN/GTIN:
     4025002049426
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Marke:
BOTT
Material:
Aluminium
Tiefe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter Lochplatte, Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, lochplatte alu, lochplatte, wandschlauchhalter alu, Aufhängung, Schlauchhalter, Schlauchhalter für Lochplattenwände
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 18,89*
€ 23,76*
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 19,09*
€ 23,87*
1 Tag
76
1
€ 4,99*
ab € 19,32*
€ 24,20*
6 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 24,47*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 19,56*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.