Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter B.265mm T.105mm Alu.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429054
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14050002
EAN/GTIN:
     4025002050125
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Marke:
BOTT
Material:
Aluminium
Tiefe:
105 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter Lochplatte, Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, lochplatte alu, lochplatte, bott lochplatte, Aufhängung, Schlauchhalter, Schlauchhalter für Lochplattenwände
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 28,74*
€ 34,97*
1 Tag
82
1
€ 5,45*
ab € 28,79*
€ 35,01*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 30,02*
€ 36,71*
5 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 29,72*
€ 37,23*
4 Tage
96
1
€ 8,90*
ab € 30,53*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.