Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446942
Herst.-Nr.:
     K400/S 284S0016
EAN/GTIN:
     4053133005226
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Temperaturbereich: -20 bis +80°C · Innenhöhe: 295mm · Innenlänge: 450mm · Innenbreite: 330mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
grau
Gewicht:
2,2 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
300 mm
Außenbreite:
400 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
139
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 27,94*
1 Tag
166
€ 5,45*
ab € 20,43*
€ 28,06*
2 Tage
186
€ 4,99*
ab € 20,68*
€ 28,41*
5 Tage
186
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 28,70*
4 Tage
186
€ 8,90*
ab € 21,08*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,62*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,71*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,45*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.