Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm
Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm
Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300631
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000446942
EAN/GTIN:
     4053133005226
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter PP grau L600xB400xH300mm aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Temperaturbereich: -20 bis +80°C · Innenhöhe: 295mm · Innenlänge: 450mm · Innenbreite: 330mm Lieferung ohne Deckel
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000446942
Werksnummer:
9000446942
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
2,176000
Gewicht brutto Kg:
2,176000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 27,80*
1 Tag
129
€ 5,45*
ab € 20,40*
€ 27,92*
1 Tag
84
€ 5,59*
ab € 20,71*
€ 28,20*
1 Tag
119
€ 4,99*
ab € 20,71*
€ 28,27*
Lager 1955
119
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,62*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,72*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,42*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.