Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L582xB385xH410mm 76l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000447962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D76
EAN/GTIN:
     4054773023472
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 380mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
76 l
Gewicht:
5,3 kg
Tragfähigkeit:
100 kg
Außenlänge:
582 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
385 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, alu-transportbox 76l, allzweck box, stapel-kasten kunststoff, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,98*
€ 117,36*
Lager 1690
25
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 118,66*
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 99,92*
€ 118,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,2232*
€ 119,7432*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 100,94*
€ 119,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TROLLEY
ab € 98,94*
Zubehör
k.A.
9000447958
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.