Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB180xH95mm rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000449315
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520305
EAN/GTIN:
     4250621503176
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
180
Länge:
500 mm
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, stemo kleinteilekasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,31*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,38*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,19*
€ 7,40*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 8,01*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,79*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,03*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,56*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,32*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,13*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.