Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B210xH297mm DIN A4 hoch m.2 Laschen gelb 50 DURABLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000451036
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175004
EAN/GTIN:
     4005546997070
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aushang-Schutzhülle
mit 2 verstärkten Laschen · strapazierfähige Tasche aus PP-Folie · scannertauglich und dokumentenecht · auch geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe · extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen · Vorderseite transparent · VE = 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
für Format:
DIN A4 hoch
Breite:
210 mm
Marke:
DURABLE
Ausführung:
mit 2 Laschen
Höhe:
297 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 88,12*
€ 113,37*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 90,92*
€ 113,45*
Lager 1690
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 115,67*
3 Tage
29
pro Paket
€ 6,95*
ab € 88,33*
€ 115,78*
1 Tag
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 115,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,67*
€ 137,65
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,33*
€ 132,48
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 111,31*
€ 132,46
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 111,30*
€ 132,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 104,63*
€ 124,51
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 104,62*
€ 124,50
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 104,61*
€ 124,49
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 104,60*
€ 124,47
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 104,59*
€ 124,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 99,37*
€ 118,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,69*
€ 110,30
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.