Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175004 Herst.-Nr.: 175004 EAN/GTIN: 4005546997070 |
| |
|
| | |
| - Gitterboxtasche mit Lasche
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: gelb
- mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen, ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen, extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen
- Produktverwendung: Lager- und Transportboxen
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
- Größe Innenteil (B x H): 223 x 530 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen, ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen, extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen | Blattformat: | A4 hoch | Bruttogewicht: | 2.0560 kg | Farbe: | gelb | für Format: | A4 | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 gelb, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, 1750, Beschriftungstaschen, ehälterbeschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 87,48* | € 112,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 91,00* | € 113,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 92,54* | € 115,86* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 87,88* | € 115,98* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 94,16* | € 118,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,82* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|