Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS14mm schwarz/gelb SBR-Gummi COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000452315
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010702
EAN/GTIN:
     5013745002555
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304 · Farbe schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
genoppt
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
SBR-Gummi
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte lxbxh 1200 x 900 x 14 mm, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,43*
€ 82,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 85,02*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,14*
€ 89,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 97,39*
Lager 1690
21
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 122,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 38,91*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 46,50*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,38*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.