Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS10mm schwarz Gum.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000452317
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RP010001
EAN/GTIN:
     5060087956527
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze · SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C · Mattenstärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552 · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
gelocht
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
10 mm
Material:
Gummi
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 35,57*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 36,09*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,43*
€ 37,52*
Lager 1690
100
1
€ 5,99*
ab € 32,98*
€ 40,62*
2 Tage
57
1
€ 5,45*
ab € 33,60*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010702
ab € 66,43*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 38,91*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 46,50*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.