Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne Unitec f.Arbeitsdrehstuhl Ser.Promat,Unitec verstellb.schwarz BIMOS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000454179
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9680
EAN/GTIN:
     4016849297040
Suchbegriffe:
Armlehne
Armlehnen für Arbeitsdrehstühle
Stuhl
Kunststoff · schwarz · mit Anschraubplatte aus Stahl · um 20 mm in der Breite verstellbar · für die Ausführungen Kunstleder, Integralschaum nachträglich problemlos montierbar · passend zu Drehstuhl Serie PROMAT 9000 425 200-9000 425 202, Unitec und 9000 454 600
Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
passend zu Drehstuhl:
Serie Promat, Unitec
passend für:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
19
pro Paar
€ 5,99*
ab € 49,02*
€ 61,24*
1 Tag
28
pro Paar
€ 5,45*
ab € 49,11*
€ 61,30*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 61,74*
2 Tage
26
pro Paar
€ 4,99*
ab € 50,83*
€ 63,61*
1 Tag
19
pro Paar
€ 5,59*
ab € 50,90*
€ 63,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paar
ab 4 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paar
ab 7 Paar
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paar
ab 9 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9653Y-0551-602
ab € 142,06*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9650-3000
ab € 119,69*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9651-3000
ab € 172,00*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9653-3000
ab € 137,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.