Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne Unitec f.Arbeitsdrehstuhl Ser.Promat,Unitec verstellb.schwarz BIMOS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000454179
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9680
EAN/GTIN:
     4016849297040
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl prosedia
Kunststoff · schwarz · mit Anschraubplatte aus Stahl · um 20 mm in der Breite verstellbar · für die Ausführungen Kunstleder, Integralschaum nachträglich problemlos montierbar · passend zu Drehstuhl Serie PROMAT 9000 425 200-9000 425 202, Unitec und 9000 454 600
Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
passend zu Drehstuhl:
Serie Promat, Unitec
passend für:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl, Armlehne, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,63*
€ 62,42*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 49,08*
€ 62,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,82*
€ 63,43*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 50,77*
€ 64,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9653Y-0551-602
ab € 142,83*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9650-3000
ab € 119,22*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9651-3000
ab € 171,49*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9653-3000
ab € 138,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.