| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454310 Herst.-Nr.: 72260 D 10 G EAN/GTIN: 4014296441351 |
| |
|
| | |
| Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Sitzfläche: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 390-520 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | TOPSTAR | Sitz-Ø: | 360 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,39* | € 52,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,51* | € 52,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,83* | € 54,12* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,96* | € 56,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,89* | € 56,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|