| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454311 Herst.-Nr.: 72260 HO 1 G EAN/GTIN: 4014296168807 |
| |
|
| | |
| Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Sitzfläche: | Buche | Sitzhöhenverstellung: | 390-520 mm | Farbe: | natur | Marke: | TOPSTAR | Sitz-Ø: | 350 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,06* | € 68,47* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,19* | € 68,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,26* | € 68,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,24* | € 71,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 59,20* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|