| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454314 Herst.-Nr.: 72270D10H EAN/GTIN: 4014296145655 |
| |
|
| | |
| bequemer Hochpolstersitz mit Kunstleder bezogen Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 390 - 520 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzfläche: | Kunstleder-Hochpolster | Sitzhöhenverstellung: | 390-520 mm | Farbe: | schwarz | Sitz-Ø: | 350 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,08* | € 65,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 52,21* | € 65,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,38* | € 67,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,02* | € 69,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,21* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|