| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454328 Herst.-Nr.: BAL10D10H EAN/GTIN: 4014296350134 |
| |
|
| | |
| mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche · strapazierfähiges Kunstlederpolster leicht abwaschbar· stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzfläche: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 420-550 mm | Farbe: | schwarz | Marke: | TOPSTAR | Sitz-Ø: | 350 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,51* | € 116,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 94,09* | € 116,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,71* | € 117,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,51* | € 125,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 103,45* | € 127,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|