Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rollen PU-Schaum blau Sitz-H.520-710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000454433
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3662.11
EAN/GTIN:
     4054773016467
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
520-710 mm
Farbe:
blau
Marke:
LOTZ
Sitz-Ø:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 163,19*
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 137,95*
€ 163,36*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 137,48*
€ 163,69*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 138,40*
€ 164,07*
4 Tage
20
€ 7,99*
ab € 143,99*
€ 171,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3662.01
ab € 131,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.