Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker m.Rl.Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.490-620mm LOTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000454451
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3528.17-FS2
EAN/GTIN:
     4260257715966
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Sitz: Polster anthrazit · Sitzhöhenverstellung mittels Gasdruckfeder und Ringauslösung · Fuß: 5-fach unterteilte Werkzeugschale aus Kunststoff, Rollen mit 2 Feststellern · Gewicht: 7,9 kg
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
490-620 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
350 mm
Marke:
LOTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 105,89*
€ 132,95*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 133,55*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 147,34*
€ 4,95*
ab € 127,79*
€ 162,93*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 130,03*
€ 164,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.