| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454484 Herst.-Nr.: 9463-3000-532 EAN/GTIN: 4016849950464 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit weichen Universalrollen für leichtgängiges Rollen über alle Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | Buche | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Farbe: | natur | Modellbezeichnung: | 9463-3000-532 | Ausführung: | Holz | Sitz-Ø: | 400 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,48* | € 126,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,48* | € 127,00* | | | | Lager 1690 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,61* | € 138,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,70* | € 138,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,68* | € 139,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|