| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454489 Herst.-Nr.: 9461-MG01-3277-532 EAN/GTIN: 4016849952345 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem kompaktes · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit höhenverstellbarem Fußring und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Bodengleiter und Fußring | Sitzfläche: | Kunstleder | Sitzhöhenverstellung: | 560-830 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | 9461-MG01-3277-532 | Ausführung: | Kunstleder | Sitz-Ø: | 400 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,09* | € 179,41* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,23* | € 179,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,40* | € 179,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,14* | € 183,36* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,67* | € 197,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|