Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze schwarz B485xT345xH100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000460130
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     3161-1
EAN/GTIN:
     5708950316114
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
entlastet Füße und Beine · entspannt die Muskulatur · fördert die richtige Sitzhaltung · Kunststoff · von beiden Seiten nutzbar · die eine Seite mit fester Schrägstellung, die andere Seite mit stufenloser Wippfunktion
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
485 mm
Tiefe:
345 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 33,92*
€ 42,91*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 34,16*
€ 42,95*
2 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 34,26*
€ 43,07*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 34,28*
€ 43,17*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 34,21*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
48-918452-PX060
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.