Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000460154 Herst.-Nr.: 212212 EAN/GTIN: 4003801012155 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Oberer-Ø: | 290 mm | Unterer-Ø: | 440 mm | Höhe mit/ohne Belastung: | 425/430 mm | Material: | Kunststoff | Höhe: | 430 mm | Marke: | WEDO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,30* | € 32,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,42* | € 32,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 26,63* | € 32,92* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 34,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,36* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|