Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker WEDO 212212 PP (Polypropylen) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204017
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1204017
Artikel-Nr.:
     94QG7-1204017
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212212
EAN/GTIN:
     4003801012155
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO Rollhocker 212212. Farbe: Grau. Tiefe: 440mm. Höhe: 430 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Rollhocker. Modell: 212212. Produktlinie: STEP. Breite: 440mm. Produkttyp: Rollhocker. Gewicht: 2606g. Höhenverstellbar: Nicht höhenverstellbar. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
2606 g
Farbe:
Grau
Höhe:
430 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 26,48*
€ 32,61*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 26,60*
€ 32,62*
Lager 94QG7
31
1
€ 2,90*
ab € 27,74*
€ 33,75*
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 28,33*
€ 34,29*
2 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 28,26*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.