Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000466245
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     4052886343135
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 250kg· Gewicht: 6,8kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 144,27*
2 Tage
16
€ 5,50*
ab € 120,55*
€ 144,82*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 145,43*
Lager 1690
11
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 148,39*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 125,53*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,47*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,31*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,41*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,57*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,10*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,14*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.