Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel gelb (KS) VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000466314
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4030695016907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Wandbefestigung · für 120-l-Kunststoff- oder Papier-Säcke · mit Kunststoffdeckel (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel und Klemmring · Stahlhalterung grau, pulverbeschichtet · B 400 x T 510 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 4,0kg · Halterung: grau · Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb (KS)
Breite:
400 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
510 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
1
€ 5,45*
ab € 42,61*
€ 49,90*
1 Tag
58
2
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 50,67*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 50,99*
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 45,54*
€ 53,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,13*
€ 54,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.