Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Lagergehäuse-Deckel
>
Artikel
Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel gelb (KS) VAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-9000466314
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1690
EAN/GTIN:
4030695016907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Wandbefestigung · für 120-l-Kunststoff- oder Papier-Säcke · mit Kunststoffdeckel (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel und Klemmring · Stahlhalterung grau, pulverbeschichtet · B 400 x T 510 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 4,0kg · Halterung: grau · Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
gelb (KS)
Breite:
400 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
510 mm
... >
Abfallbehälter
>
Abfallsammler
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
,
Lagergehäuse-Deckel
,
Lagergehäuse-Enddeckel
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallsackhalter 120l wandbefestigung
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter wand
,
Abfallentsorgung
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 42,44*
€ 49,61*
Lager 1498
2 Tage
58
1
€ 5,45*
ab € 42,69*
€ 49,97*
Lager 2478
2 Tage
58
2
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 50,79*
Lager 4BULW
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 45,66*
€ 53,00*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,09*
€ 54,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,16*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,88*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,91*
Zubehör
Drillapparat,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,20*
Zubehör
Drillschlingen,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,56*
Zubehör
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,65*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,88*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,53*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,47*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,grün
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,44*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,rot
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,38*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,schwarz
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,50*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,transparent
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,10*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 70 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen