Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2 x 17l u.Presse Ku.VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000472061
Herst.-Nr.:
     1614392
EAN/GTIN:
     4006533503434
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
robuste, rostfreie und schlagfeste Kunststoff-Konstruktion · desinfektions- und reinigungsmittelbeständig · 4 Lenkrollen, kugelgelagert, Ø 75 mm · mit schwenkbarer Führungsdeichsel
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
1040 mm
Gestellausführung:
Kunststoff
Ausstattung:
Eimer 2 x 17 l und Presse
Marke:
VERMOP
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 106,65*
€ 129,71*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 105,87*
€ 129,72*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 106,73*
€ 129,98*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 106,50*
€ 130,43*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 130,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 10,75*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,85*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.