Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 L400xB400mm Sammelstelle Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60684
EAN/GTIN:
     4060081001026
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Aluschild · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Sammelstelle
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Sammelstelle
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
47
10
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 21,18*
1 Tag
45
10
€ 5,59*
ab € 19,09*
€ 23,06*
1
€ 4,70*
ab € 14,26*
€ 23,83*
4 Tage
63
10
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 25,13*
2 Tage
63
10
€ 4,99*
ab € 20,70*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 70 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 90 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
105574
ab € 100,78*
Zubehör
Moedel
9041
ab € 111,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.