Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gum.schwarz/gelb 3 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000480244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-070-003
EAN/GTIN:
     4050576190670
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
3 Kanäle
Gewicht:
16,5 kg
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke 90 cm, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
148
€ 5,99*
ab € 73,09*
€ 93,10*
Lager 1690
111
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 93,67*
2 Tage
104
€ 5,59*
ab € 73,40*
€ 94,17*
4 Tage
148
€ 4,99*
ab € 73,88*
€ 94,54*
5 Tage
148
€ 8,90*
ab € 74,6676*
€ 95,5376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,33*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,47*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,18*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 32,27*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,59*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.