Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Schlauchbrücke
>
Artikel
Kabelbrücke, 2 Kabelkanäle, mit Tragegriff, schwarz/gelb, 1000x240x45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39687
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
8-KB-SZ-GB-045-002
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke, 2 Kabelkanäle, mit Tragegriff, schwarz/gelb, 1000x240x45mm
Kabelbrücke, mit 2 Kabelkanälen, dient als Einfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche oder Drähte, überfahrbar durch Autos und LKWs, durch die eingelassenen T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden, mit praktischem Tragegriff für einfachen Transport, Farbe: schwarz/gelb, Material: Recyclingmaterial mit PE-Klappe, Belastbarkeit: max. 4 t Achslast, Maße Kabelkanal: 32 x 32 mm (HxB), max. Kabeldurchmesser: 30 mm, Maße Kabelbrücke: 1000 x 240 x 45 mm (LxBxH)
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbrücke
,
Schlauchbrücke
,
kabelbrücke urbanus
,
fußbodenkanal
,
kabelbrücke schwarz-gelb
,
Kabelbrücken
,
Schlauchbrücken
,
Kabeldurchführung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
236
€ 5,99*
ab € 52,16*
€ 67,52*
Lager 1736
2 Tage
315
€ 4,99*
ab € 52,12*
€ 67,58*
Lager 1955
6 Tage
316
€ 5,99*
ab € 52,04*
€ 69,42*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 52,89*
€ 70,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 103,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adam hall 85100 Kabelzubehör
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
adam hall 85300 Kabelzubehör
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
adam hall Kabelbrücke 3 Kanäle mit schwarzem Deckel
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender Nano BLK
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Defender Office
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
Industriekabelbrücke Typ 225, schwarz
STEIN HGS
ab € 127,67*
Ähnlich
Kabelbrücke 'Rex' Typ 290-90 mit Klappdeckel
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 111-Toploader, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
ab € 21,80*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 116, 400 mm, kieselgrau, 3 Stück
STEIN HGS
ab € 74,62*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 142 nach unten offen
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 2113, 1500 mm, schwarz
STEIN HGS
ab € 41,34*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 215-35-50, schwarz
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 220-140
Urbanus
ab € 92,64*
Ähnlich
Kabelbrücke Typ 220-40
STEIN HGS
ab € 142,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen