Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000482102
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426
EAN/GTIN:
     4006325125721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
43 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
12
Ausführung:
wiederaufladbar
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
47
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 107,54*
2 Tage
45
€ 5,59*
ab € 88,14*
€ 107,64*
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 88,37*
€ 107,80*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 88,14*
€ 108,00*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,89*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,98*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,26*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,71*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,06*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,16*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,44*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.