Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik grau tonal 400-520mm m.Lehnen u.Nackenst.ZÜCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000482693
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     146A355N0.R75WGS165.030 181.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · mit seitlicher Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks mit wenigen Umdrehungen · mit Netzrückenlehne und Nackenstütze · Sitztiefenverstellung 70 mm per Schiebesitz · Armlehnen höhen-/breiten- und tiefenverstellbaren, mit PU-Auflage · Sitzbezug aus 100 % Polyester · Sitzfläche B 500 x T 480-550 mm · Lehnenhöhe 840 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt montiert
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Polsterfarbe:
grau tonal
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
500 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen und Nackenstütze
Sitztiefe:
480-550 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
840 mm
Marke:
ZÜCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 458,12*
€ 541,96*
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 542,49*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 441,26*
€ 553,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 588,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 534,54*
€ 624,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,82*
€ 620,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 504,50*
€ 600,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.