Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik grau tonal 400-520mm m.Armlehnen u.Nackenstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482693_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000482693_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8685-5170103489
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     146A355N0.R75WGS165.030 181.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik grau tonal 400-520mm m.Armlehnen u.Nackenstütze

mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · mit seitlicher Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks mit wenigen Umdrehungen · mit Netzrückenlehne und Nackenstütze · Sitztiefenverstellung 70 mm per Schiebesitz · Armlehnen höhen-/breiten- und tiefenverstellbaren, mit PU-Auflage · Sitzbezug aus 100 % Polyester · Sitzfläche B 500 x T 480-550 mm · Lehnenhöhe 840 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt montiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Tragfähigkeit:
110 kg
Ausstattung:
mit Armlehnen und Nackenstütze
Marke:
ZÜCO
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Polsterfarbe:
grau tonal
Sitztiefe:
480-550 mm
Sitzbreite:
500 mm
Lehnenhöhe:
840 mm
NW-Class:
Buerodrehstuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 458,12*
€ 541,96*
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 542,49*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 441,26*
€ 553,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 588,46*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 534,54*
€ 624,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,08*
€ 680,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.