Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Metall/Ku.schwarz H.max.375mm Standfuß m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483048
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201790
EAN/GTIN:
     4002390079129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Metall/Kunststoff · mit Standfuß · Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar · Armlänge 357 mm - Höhe max. 375 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin - warmweiß und 6.500 Kelvin - tageslichtweiß · Lichtstrom 616 Lumen ∙ Lebensdauer - 50.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h · Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 200-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Höhe:
max. 375 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 34,00*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 28,81*
€ 35,99*
1
€ 6,95*
ab € 29,97*
€ 38,72*
1
€ 4,00*
ab € 30,08*
€ 38,72*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 45,33*
€ 54,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.