Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte LED Zirkon Aluminium,ABS,Eisen,PC schwarz H.820mm m.Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483602
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.718
EAN/GTIN:
     7612176084871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Klemmlampe
Aluminium/ABS ∙ mit Tischklemme ∙ Leuchtenkopf 420 x 70 mm - vielseitig verstellbar ∙ stufenlos dimmbar oder in 3-Stufen verstellbar ∙ Ausladung max. 800 mm - Höhe max. 820 mm ∙ Betriebsspannung 100-240 V ∙ Lichtfarbe 5.000 Kelvin - neutralweiß ∙ Lichtstrom 650 Lumen ∙ Lebensdauer 50.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1000h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) ∙ diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen ∙ die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 100-240V · Leistung: 12W
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemme
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Ausladung:
800 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Aluminium, ABS, Eisen, PC
Energieverbrauch:
10 kWh/1000h
Höhe:
820 mm
Leuchtmittel:
LED
Marke:
HANSA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klemmleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe led, autolampen h8, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,97*
€ 92,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 99,33*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 100,60*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 86,46*
€ 100,71*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 101,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 55,82*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,78*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,78*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.